Beli pompa air satelit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit)Deskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.atribut:
- Cabel Length (m): 30
- Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
- PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)atribut:
- Power (W): 220-240
- Control Box: Include
- York Pump Motor STAR DELTA untuk Pompa Satelit 6inchatribut:
- Voltage (V): 380
- Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)atribut:
- Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
- Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
- Main Frequency (Hz): 50
- York Pump Motor DOL untuk Pompa Satelit 6inchatribut:
- Voltage (V): 380
- SANYO Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Merupakan Pompa Sumur Dalam / Deep Well Pump dan dikenal dengan pompa satelit yang biasa diaplikasikan untuk kebutuhan rumah tangga.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Voltage (V/Hz): 220-50
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- API Pneumatic ISO1 Solenoid Valve 5/2 WayDeskripsi:ISO1E50 ISO 5599/1 Solenoid Valve 5/2 Sol/Springatribut:
- Body: Anodised Aluminium
- Flow (nl/minute): 1100 (at 6bar with ΔP 1bar)
- Fluid: Compressed air with or without lubrication. Lubrication, if started, must be continued
- Manual override: Bistable
- Mounting: In every position
- Orifice (mm): 8.5
- Pilot: CNOMO
- Piloting: Internal
- Plunger (mm): 9
- Pressure Range (bar): 2.5-10
- Seal: HNBR
- Size: ISO1
- Temperature Range (°C): -10~+60
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- TORA Flow Switchatribut:
- Capacity (L/minute): 6 to 7
- Connector Size (inch): 1/2
- Current (A): 0.5
- Inlet (inch): 1
- Input Voltage (V): 220
- Material: Full Brass
- Maximum Power (W): 200
- Outlet (inch): 3/4
- Temperature (°C): 0-70
- Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)Deskripsi:- US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
Daftar Harga pompa air satelit Terbaru October 2026
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.199.900 |
| York Pump Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit) | Rp1.799.900 |
| Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Satelit) | Rp2.799.900 |
| PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit) | Rp1.499.900 |
| York Pump Motor STAR DELTA untuk Pompa Satelit 6inch | Rp9.499.900 |
| Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit) | Rp56.999.900 |
| York Pump Motor DOL untuk Pompa Satelit 6inch | Rp8.699.900 |
| Hi-Flow Pump Submersible Satellite (Pompa Celup Satelit) | Rp1.699.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) | Rp3.099.900 |
| SANYO Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gfP103201591-4.jpg)
/8oP105222312-3.jpg)
/o8P105214872-1.jpg)
/cqP105472458-1.jpg)

/b8P105594404-1.jpg)

/iyP111203682-1.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/91P108045325-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)

/78P105598260-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)

%20(Katup%20Solenoid)/puP106870930-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)